Meuleuse droite sans fil M18FDGROVB-502X.

Réf.: 4933480956
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 4933480956
EAN / GTIN 4058546412418
Réf. fabricant 4933480956
Article hors catalogue L00800 3902
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Cadran à vitesse pour un contrôle maximal
  • ONE-KEY™ outil de suivi et de sécurité
  • Broche verrouillage -productivité accrue
  • Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
  • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W
  • ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de 2 clés
  • RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes
  • Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm
  • 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail
  • Design de poignée slim
  • Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur
  • Grip en caoutchouc pour un maintien confortable
  • Fonction anti-démmarage pour empêcher le démmarage automatique
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie incluse : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushless
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.1 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8,000 - 20,000
  • Diamètre de serrage maximal [mm] : 6 & 8
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : Pince de serrage 6 & 8mm, clé, filtre à poussière

Livraison:

2 batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC, coffret HD, mandrins de serrage 6 et 8 mm, clé, filtre à poussière