• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDGROVB-502X Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933480956
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480956
EAN / GTIN 4058546412418
Herstellernummer 4933480956
L-Nummer L00800 3902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschwindigkeitsregler für eine maximale Kontrolle
  • ONE-KEY™ Werkzeugsperre, Tool-Tracking und Tool-Security
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
  • Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
  • Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Winkelschleifer
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
  • RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
  • Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
  • 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten
  • Schlanker Griff
  • Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Gummierte Vorderseite für komfortable Handhabung
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8,000 - 20,000
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 & 8
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör