M18FDGROVB-502X snoerloze rechte molen

Artikelnummer: 4933480956
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480956
EAN/GTIN 4058546412418
Nummer fabrikant 4933480956
L-nummer L00800 3902

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelheidsregeling voor maximale controle
  • ONE-KEY™ gereedschapsvergrendeling, gereedschapsopsporing en gereedschapsbeveiliging
  • Spindelblokkering - verhoogde productiviteit
  • Maximale controle voor elke toepassing - 5-traps snelheidsregeling ideaal voor het bewerken van roestvrij staal, met hardmetalen frezen en accessoires tot 75 mm
  • Snoervermogen vergelijkbaar met een 1200 W haakse slijper
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-based tracking en voorraadbeheer platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook gereedschapsvergrendeling op afstand
  • Spindelvergrendeling - verhoogde productiviteit door het verminderen van 2 sleutels
  • RAPIDSTOP™- stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden
  • Universele armatuur voor 6 en 8 mm accessoires
  • 2 LED's rond de armatuur om het werkgebied te verlichten
  • Slanke handgreep
  • Verwijderbaar stofrooster voorkomt het binnendringen van vuil en verlengt de levensduur van de motor
  • Rubberen voorkant voor comfortabel gebruik
  • Line-lock-out functie om automatisch inschakelen te voorkomen
  • M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert maximaal vermogen en combineert drie belangrijke bouwstenen - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Bouwtechnologie: Borstelloos
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Nullastsnelheid [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maximale spandiameter [mm]: 6 & 8
  • Spanning [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 6 & 8mm spantang, sleutel, stoffilter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires