M18FMT-0X BRÆNDSTOF M18 MULTIVÆRKTØJ

Art.-nr.: 4933478491
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478491
EAN/GTIN 4058546346843
Producentnummer 4933478491
L-nummer L00800 1567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multiværktøj med oscillerende bevægelsessekvens (2,1° venstre/højre)
  • Værktøjsfrit FIXTEC®-snelleskiftesystem og universaladapter til konkurrencetilbehør
  • Professionelt 18 V multiværktøj til skæring, savning og slibning
  • Batteridrevet multiværktøj med POWERSTATE®-motor, understøttet af den oscillerende bevægelsessekvens på 2,1° venstre/højre , optimalt egnet til professionelle anvendelser, f.eks
  • i træ, metal og plast
  • Multiværktøj med POWERSTATE®-motor, understøttet af den oscillerende bevægelsessekvens på 2,1° venstre/højre, optimalt egnet til professionelle anvendelser, f.eks
  • i træ, metal og plast
  • f.eks
  • i træ, metal og plast med hastigheder fra 10.000 til 20.000 min-¹
  • Velegnet til forskellige krævende applikationer, f.eks
  • Revneskæring gennem hårdt træ og træ med søm
  • 10 hastighedsindstillinger med blød start
  • Værktøjsfrit FIXTEC® hurtigskiftesystem og universaladapter til konkurrencetilbehør
  • 180° LED-belysning af arbejdsområdet
  • Leveringsomfang: 1x oscillerende OPEN-LOK træblad, 1 x slibeskive, 1x sandpapir med korn 60, 1x sandpapir med korn 80, 2x sandpapir med korn 120 og 1x sandpapir med korn 240
  • Tre MILWAUKEE®-teknologier - POWERSTATE® børsteløs motor, REDLITHIUM®-batteri og REDLINK PLUS®-intelligens, der leverer overlegen kraft, driftstid og holdbarhed på byggepladsen
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Batteritype/batterier: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 1,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Lediggangshastighed [min_1]: 10.000 - 20.000
  • max. tomgangshastighed: 20000
  • min. tomgangshastighed: 10000
  • Produktvariant: M18 FMT-0X
  • Spænding [V]: 18

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør