• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Multitool de la batería de combustible

Número de artículo: 4933478491
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478491
EAN / GTIN 4058546346843
Número del fabricante 4933478491
Número L L00800 1567

Descripción

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ se combina con un ángulo de oscilación agresivo de 2,1° (izquierda/derecha) y 10.000 - 20.000opm para brindar la velocidad de corte más rápida de la industria
  • Adecuado para muchas aplicaciones, como cortes en madera dura y madera con clavos
  • Las 10 configuraciones con función de carga automática permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación
  • Cambio de hoja FIXTEC™ sin necesidad de herramientas, con adaptador de cambio de hoja universal incluido para aceptar todas las principales hojas de la competencia
  • Luz LED 180° integrada para máxima visibilidad en lugares con poca iluminación
  • Se suministra con 1x hoja de madera universal OPEN-LOK, 1x base de lijado, 1x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí min. Velocidad de ralentí: 10000
  • Variante del producto: M18 FMT-0X
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios