M18FMT-0X FUEL™ akkumulátoros többfunkciós szerszámgép

Cikkszám: 4933478491
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478491
EAN / GTIN 4058546346843
Gyártó száma 4933478491
L-szám L00800 1567

Leírás

Leírás:

  • akkumulátoros multiszerszám POWERSTATE™ motorral, 2,1° balra/jobbra oszcilláló mozgással támogatva, ideálisan alkalmas professzionális alkalmazásokhoz pl.
  • fában, fémben és műanyagban 10.000 és 20 közötti fordulatszámmal. 000 perc-¹
  • Egyéb igényes alkalmazásokhoz alkalmas, pl.
  • B
  • Keményfán és szögekkel ellátott fán való hasítás
  • 10 sebességfokozat lágyindítással
  • Szerszámmentes FIXTEC™ gyorscserélő rendszer és univerzális adapter a versenyfelszerelésekhez
  • 180°-os LED-es megvilágítás a munkaterületen
  • Szállítási terjedelem: 1x oszcilláló OPEN-LOK fakés, 1x csiszolókorong, 1x 60-as szemcseméretű csiszolópapír, 1x 80-as szemcseméretű csiszolópapír, 2x 120-as szemcseméretű csiszolópapír és 1x 240-es szemcseméretű csiszolópapír
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ezeknek a három MILWAUKEE® technológiának az optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelés: A géphez mellékelve: HD doboz
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Leállási fordulatszám [min_1]: 10,000 - 20,000
  • max. alapjárati fordulatszám: 20000
  • min. üresjárati fordulatszám: 10000
  • Termékváltozat: M18 FMT-0X
  • Feszültség [V]: 18

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok