Outil multifonction pour batterie à carburant M18FMT-0X.

Réf.: 4933478491
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478491
EAN / GTIN 4058546346843
Réf. fabricant 4933478491
Article hors catalogue L00800 1567

Description

Description:

  • Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
  • Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous
  • Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application
  • Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
  • Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage
  • Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60 , 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif grain 240
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 10,000 - 20,000
  • Vitesse de rotation à vide max : 20000
  • min. Vitesse à vide : 10000
  • Variante de produit : M18 FMT-0X
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires