M18FMT-0X brandstof accu multitool

Artikelnummer: 4933478491
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478491
EAN/GTIN 4058546346843
Nummer fabrikant 4933478491
L-nummer L00800 1567

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop (2,1° links/rechts)
  • Gereedschaploos FIXTEC® snelwisselsysteem en universele adapter voor wedstrijdaccessoires
  • Professioneel 18 V multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
  • Batterijgevoed multigereedschap met POWERSTATE® motor, ondersteund door het oscillerend bewegingsverloop van 2,1° links/rechts , optimaal geschikt voor professionele toepassingen, bijv
  • in hout, metaal en kunststof
  • b.v
  • in hout, metaal en kunststof met snelheden van 10.000 tot 20.000 min-¹
  • Geschikt voor diverse veeleisende toepassingen, b.v
  • Scheurzagen door hardhout en hout met spijkers
  • 10 snelheidsinstellingen met zachte aanloop
  • Gereedschaploos FIXTEC® snelwisselsysteem en universele adapter voor wedstrijdtoebehoren
  • 180° LED-verlichting van het werkgebied
  • Werkingssfeer: 1x oscillerend OPEN-LOK houtmes, 1x schuurschijf, 1x schuurpapier korrel 60, 1x schuurpapier korrel 80, 2x schuurpapier korrel 120 en 1x schuurpapier korrel 240
  • Drie MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE® borstelloze motor, REDLITHIUM® accu en REDLINK PLUS® intelligentie die zorgen voor superieur vermogen, looptijd en duurzaamheid op de werkplek
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Type batterijen/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 1,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Onbelast toerental [min_1]: 10.000 - 20.000
  • max. onbelast toerental: 20000
  • min. Stationair toerental: 10000
  • Productvariant: M18 FMT-0X
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires