MS216SB EL. KAP- OG GERINGSSAV I2

Art.-nr.: 4933471055
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933471055
EAN/GTIN 4058546286835
Producentnummer 4933471055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 1800 W-motor til arbejde med hårdt træ
  • Smidigt kørende dobbelt rørstyring for maksimal præcision
  • Håndtagelig basunforlænger til let løft og transport af maskinen, to bærehåndtag med softgrip-indlæg for komfortabel transport
  • Integreret skærelinjelaser
  • Forudindstillede graderingsvinkler 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og finjustering med lås og friløb
  • Justerbart emneanslag til venstre - til enkle skrå snit og små emner
  • Stigningsvinkel kan justeres op til 50° til venstre og højre
  • LED- Arbejdspladsbelysning
  • Spindellås til enkelt og hurtigt skift af savklinge
  • Dobbelt integreret støvudsugning for rent arbejde og en ren arbejdsplads
  • Vinklingsvinkel 48° til venstre / -2° til højre
  • Internt udtræk til pladsbesparende arbejde - også direkte på væggen
  • Leveringsomfang: Spændeanordning til arbejdsemnet, savklinge med 48 tænder, værktøj til savklingeudskiftning og netkabel 3 m

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 30
  • Nullasthastighed: 6000
  • Savklingediameter: 216
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 14. 5
  • Nullasthastighed [min_1]: 6000
  • Effektindtag [W]: 1800
  • Produktvariant: MS 216 SB
  • Savklingediameter [mm]: 216
  • Standardudstyr: Spændeanordning til arbejdsemnet, savklinge med 48 tænder, værktøj til savklingeudskiftning, netkabel 3 m

Leveringsomfang:

Spændeanordning til arbejdsemnet, savklinge med 48 tænder, værktøj til savklingeudskiftning, netkabel 3 m

Egnede produkter

Tilbehør