• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MS216SB Elektrisch Kapp-/Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4933471055
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471055
EAN / GTIN 4058546286835
Herstellernummer 4933471055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
  • Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
  • Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport
  • Integrierter Schnittlinienlaser
  • Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
  • Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
  • Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
  • Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
  • Neigungswinkel 48° links / -2° rechts
  • Innen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
  • Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Netzkabel 3 m

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Drehzahl im Leerlauf: 6000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 216
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 14.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1800
  • Produktvariante: MS 216 SB
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 216
  • Standardausrüstung: Werkstückspannvorrichtung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m

Lieferumfang:

Werkstückspannvorrichtung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m

Passende Produkte

Zubehör