Ms216sb elektrische miter zaag

Artikelnummer: 4933471055
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471055
EAN/GTIN 4058546286835
Nummer fabrikant 4933471055

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1800 W motor voor het bewerken van hardhout
  • Gelooide dubbele buisgeleiding voor maximale precisie
  • Arresteerbaar trombone-verlengstuk om de machine gemakkelijk op te tillen en te dragen, twee draaggrepen met softgrip inleg voor comfortabel transport
  • Geïntegreerde zaaglijnlaser
  • Voorinstellingen voor de zaaghoek 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° en fijninstelling met vergrendeling en vrijloop
  • Instelbare werkstukaanslag links - voor eenvoudige schuine snedes en kleine werkstukken
  • Graduatiehoek links en rechts tot 50° instelbaar
  • LED- Werkplekverlichting
  • Spilvergrendeling voor eenvoudig en snel wisselen van zaagblad
  • Dubbel geïntegreerde stofafzuiging voor schoon werken en een schone werkplek
  • Kantelhoek 48° links / -2° rechts
  • Inwendig uittrekbaar voor ruimtebesparend werken - ook direct aan de wand
  • Afleveringsomvang: Werkstukklem, 48-tands zaagblad, gereedschap voor zaagbladwissel en netsnoer 3 m

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 30
  • Nullastsnelheid: 6000
  • Zaagbladdiameter: 216
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 14. 5
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6000
  • Vermogen [W]: 1800
  • Productvariant: MS 216 SB
  • Zaagbladdiameter [mm]: 216
  • Standaard uitrusting: werkstukklem, zaagblad met 48 tanden, gereedschap voor zaagbladwissel, netsnoer 3 m

Levering:

Werkstukspaninrichting, 48-tands zaagblad, gereedschap voor zaagbladwissel, 3 m netsnoer

Geschikte producten

Accessoires