MS216SB EL. KERESZTVÁGÓ FŰRÉSZ / GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

Cikkszám: 4933471055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471055
EAN / GTIN 4058546286835
Gyártó száma 4933471055

Leírás

Leírás:

  • 1800 W-os motor keményfa megmunkálásához
  • Sima járású dupla csővezető a maximális pontosság érdekében
  • Feszíthető harsonahosszabbító a gép könnyű felemeléséhez és hordozásához, két hordozófogantyú softgrip betéttel a kényelmes szállításhoz
  • Integrált vágási vonalvezetésű lézer
  • Szabályozási szögbeállítások 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° és finombeállítás reteszeléssel és szabadonfutóval
  • Balra állítható munkadarabmegálló - egyszerű ferde vágásokhoz és kis méretű munkadarabokhoz
  • Jobbra és balra akár 50°-ig állítható fokozati szög
  • LED- Munkahelyi világítás
  • Spindelszár a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez
  • Kettős beépített porelszívás a tiszta munkavégzésért és a tiszta munkahelyért
  • Dőlésszög 48° balra / -2° jobbra
  • Belső harsonakihúzás a helytakarékos munkavégzéshez - közvetlenül a falon is
  • Szállítási terjedelem: Munkadarab-fogó, 48 fogú fűrészlap, szerszám a fűrészlapcseréhez és 3 m-es hálózati kábel

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Nélküli fordulatszám: 6000
  • Fűrészlap átmérője: 216
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 14. 5
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 6000
  • Teljesítményfelvétel [W]: 1800
  • Termékváltozat: MS 216 SB
  • Fűrészlapátmérő [mm]: 216
  • Szériafelszereltség: munkadarab-fogó, 48 fogú fűrészlap, szerszám a fűrészlapcseréhez, hálózati kábel 3 m

Tartalom:

Munkadarab-feszítő eszköz, 48 fogú fűrészlap, szerszám a fűrészlapcseréhez, 3 m-es hálózati kábel.

Megfelelő termékek

Tartozékok