Scie à onglets électrique ms216sb

Réf.: 4933471055
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471055
EAN / GTIN 4058546286835
Réf. fabricant 4933471055

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1800 W pour le travail du bois dur
  • Guidage double à fonctionnement doux pour une précision maximale
  • Rallonge de trombone réglable pour faciliter le levage et le transport de la machine, deux poignées de transport avec revêtement souple pour un transport confortable
  • Laser de ligne de coupe intégré
  • Pré-réglages d'angle de coupe 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et réglage fin avec blocage et roue libre
  • Dépouille réglable à gauche - pour les coupes inclinées simples et les petites pièces
  • Angle de gradation réglable jusqu'à 50° à gauche et à droite
  • Lumière- Eclairage du poste de travail
  • Blocage de la broche pour un changement simple et rapide de la lame de scie
  • Double aspiration intégrée des poussières pour un travail et un poste de travail propres
  • Angle d'inclinaison 48° à gauche / -2° à droite
  • Trombone interne extractible pour un travail peu encombrant - également directement sur le mur
  • Etendue de la livraison : Dispositif de serrage de la pièce, lame de scie à 48 dents, outil pour le changement de la lame de scie et câble d'alimentation de 3 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • Vitesse de rotation à vide : 6000
  • Diamètre de la lame de scie : 216
  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 14. 5
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6000
  • Puissance absorbée [W] : 1800
  • Variante produit : MS 216 SB
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 216
  • Equipement standard : dispositif de serrage de la pièce, lame de scie 48 dents, outil pour le changement de la lame de scie, câble d'alimentation 3 m

Livraison:

Dispositif de serrage de la pièce, lame de scie 48 dents, outil pour le changement de lame, câble d'alimentation 3 m

Produits adaptés

Accessoires