Dia.skive AUDD 230mm-1stk

Art.-nr.: 4932399826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399826
EAN/GTIN 4002395364817
Producentnummer 4932399826

Betegnelse

Beskrivelse:

  • AUDD er særlig velegnet til hårde til bløde/slidende materialer, og de bedste arbejdsresultater opnås i normalt hærdet beton og almindelige byggematerialer

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på skive: 230
  • Indhold: 230 x 22,23 mm Speedcross diamantskæreskive med 2,6 mm skærebredde, 10 mm høje segmenter.
  • max. skærebredde: 2,6
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: AUDD 230 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , skivediameter: 230
  • Diameter på skive [mm]: 230
  • Skærebredde [mm]: 2,6