SHOCKWAVE Compact-sæt 32 stk. - 1ST

Art.-nr.: 4932464240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464240
EAN/GTIN 4058546221850
Producentnummer 4932464240
L-nummer L00800 780

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SHOCKWAVE® slagfast tilbehør er systemløsningen inden for slagskruesektoren
  • Det innovative systemtilbehør er ikke kun slagfast og derfor egnet til brug med slagnøgler, men tilbyder også det rigtige tilbehør til alle bore- og skruetilfælde
  • Laserhærdet WEAR GUARD TIP® bitspids for præcis pasningsnøjagtighed og længere levetid
  • SHOCK ZONE®-geometri - meget fleksibel til at absorbere slagpåvirkninger
  • Den fleksible SHOCK ZONE® reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
  • Kombinationen af SHOCK ZONE® og en særlig hærdningsproces absorberer slaget
  • Særligt stål: Den stållegering, der er udviklet til Milwaukee™, er specielt tilpasset til SHOCKWAVE™ bits og til brug med slagnøgler
  • Det gør SHOCKWAVE®-borene mere stabile og samtidig mere fleksible - ideelt til hårde skrueopgaver

Egenskab:

  • Indhold: SHOCKWAVE™ slagfaste bits: 31 x 25 mm lange: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ slagfast bitholder ¼˝ Hex-holder 73 mm lang.
  • Pakkeindhold: 32
  • Produktvariant: ShW CD-sæt (32stk)