SHOCKWAVE compact-set 32-onderdelen - 1 onderdelen

Artikelnummer: 4932464240
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464240
EAN/GTIN 4058546221850
Nummer fabrikant 4932464240
L-nummer L00800 780

Omschrijving

Omschrijving:

  • SHOCKWAVE® slagvaste accessoires zijn de systeemoplossing op het gebied van slagschroeven
  • Het innovatieve systeemaccessoire is niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar biedt ook het juiste accessoire voor alle boor- en schroefgevallen
  • Lasergeharde WEAR GUARD TIP® bitpunt voor precieze pasnauwkeurigheid en langere levensduur
  • SHOCK ZONE® geometrie - zeer flexibel om schokken op te vangen
  • De flexibele SHOCK ZONE® vermindert de belasting op de bitpunt en daarmee de kans op breuk
  • De combinatie van de SHOCK ZONE® en een speciaal hardingsproces absorbeert de impact
  • Speciaal staal: De voor Milwaukee™ ontwikkelde staallegering is speciaal aangepast voor SHOCKWAVE™ bits en voor gebruik met slagmoersleutels
  • Hierdoor zijn de SHOCKWAVE® bits stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

Kenmerk:

  • Inhoud: SHOCKWAVE™ slagvaste bits: 31 x 25 mm lang: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ slagvaste bithouder ¼˝ Hex houder 73 mm lang.
  • Pack inhoud: 32
  • Product variant: ShW CD Set (32pc)