SHOCKWAVE compact-set 32 pièces - 1 pièces

Réf.: 4932464240
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces 32 pc.
Série SHOCKWAVE
Référence fabricant SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Pour utilisation sur machine oui
Nombre d’outils 32
Taille entraînement, porte-embouts 1/4 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX10
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ1
Particularité, pour vis à six pans creux porte-embouts magnétique
Type de produit embouts
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 4932464240
EAN / GTIN 4058546221850
Réf. fabricant 4932464240
Article hors catalogue L01850 2121
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs™ , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs
  • « Shock Zone » : la zone de torsion
  • La ˝Shock Zone˝ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
  • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
  • L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
  • Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee®® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
  • Quantité minimum pour une commande : 6 pièces
  • Commande par multiples de 6

Caractéristique(s):

  • Contenu : SHOCKWAVE™ embouts anti-choc : 31 x 25 mm de long : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ porte-embout résistant aux chocs ¼˝ logement hexagonal de 73 mm de long.
  • Contenu du paquet : 32
  • Variante produit : ShW CD Set (32pc)

Livraison:

Embouts résistants aux chocs SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm de long: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 porte-embout résistant aux chocs SHOCKWAVE™, prise hexagonale 1/4 pouce, longueur 73 mm.

Produits adaptés

De la même série "SHOCKWAVE" Afficher tout