SHOCKWAVE Compact-Set 32 darab - 1ST

Cikkszám: 4932464240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464240
EAN / GTIN 4058546221850
Gyártó száma 4932464240
L-szám L00800 780

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
  • Az innovatív rendszerkiegészítők nemcsak ütésállóak, és ezért ütvecsavarozókkal való használatra alkalmasak, hanem minden fúrási és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
  • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illesztési pontosság és a hosszabb élettartam érdekében
  • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
  • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
  • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez és az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
  • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási alkalmazásokhoz.

Jellemző:

  • Tartalom: SHOCKWAVE™ ütésálló bitek: 31 x 25 mm hosszú: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ ütésálló bittartó ¼˝ Hex tartó 73 mm hosszú.
  • Pack tartalma: 32
  • Termékváltozat: ShW CD készlet (32db)