SHOCKWAVE Compact-Set 32-pc - 1ST

Cod articol.: 4932464240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 32 buc.
Serie SHOCKWAVE
Denumirea producătorului SHOCKWAVE Compact-Set 32-teile
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Recomandat pentru utilizare mașini da
Număr de unelte 32
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX10
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Suport magnetic de biți
Tip produs Biţi/lame
Material oțel special / aliaj special
Set da
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 4932464240
EAN / GTIN 4058546221850
Număr producător 4932464240
L-Număr L01850 2121
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Accesoriile rezistente la impact SHOCKWAVE® reprezintă soluția de sistem în sectorul șuruburilor de impact
  • Accesoriile inovatoare ale sistemului nu sunt doar rezistente la impact și, prin urmare, sunt potrivite pentru utilizarea cu chei cu impact, ci oferă, de asemenea, accesoriile potrivite pentru toate cazurile de găurire și înșurubare
  • Punctul de bit WEAR GUARD TIP® călit cu laser pentru o precizie de montare și o durată de viață mai mare
  • Geometria SHOCK ZONE® - foarte flexibilă pentru a absorbi efectele impactului
  • Geometria SHOCK ZONE® flexibilă reduce sarcina pe vârful bitului și, prin urmare, riscul de rupere
  • Combinația dintre SHOCK ZONE® și un proces special de călire absoarbe impactul
  • Oțel special: Aliajul de oțel dezvoltat pentru Milwaukee™ este special adaptat pentru biții SHOCKWAVE™ și pentru utilizarea cu chei cu impact
  • Acest lucru face ca burghiele SHOCKWAVE® să fie mai stabile și, în același timp, mai flexibile - ideale pentru aplicațiile de înșurubare dure

Caracteristică:

  • Conţinut: Burghie SHOCKWAVE™ rezistente la impact: 31 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x hexagonal 3 mm / 1 x hexagonal 4 mm / 1 x hexagonal 5 mm / 1 x hexagonal 6 mm. 1 x suport de biți rezistent la impact SHOCKWAVE™ ¼˝ Suport hexagonal de 73 mm lungime.
  • Conținut pachet: 32
  • Varianta produsului: ShW CD Set (32pc)

Livrare:

Bits rezistente la șocuri SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX 40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO 20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ suport pentru biți rezistent la șocuri, cu prindere hexagonală de 1/4 inch, lungime 73 mm.