SDS-Max Vario forlængerbolt/konus-1 stk.

Art.-nr.: 4932430748
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430748
EAN/GTIN 4002395384099
Producentnummer 4932430748
L-nummer L00800 4675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibelt system: giver en række kombinationsmuligheder ved brug af fræsebor eller hårdmetalbor
  • Det anbefales at bruge op til 3 forlængelser.Omkostningsbesparende: Anvendelsesspecifikke kombinationsmuligheder kan nemt sammensættes og hurtigt monteres takket være det let aftagelige rundgevind.Passer til borehamre op til 8 kg.Borer fås også som Vario-system (med gevind)Ikke egnet til armeret beton

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max Stud / Taper - 1 stk