SDS-Max Vario toldó rendszer1db

Cikkszám: 4932430748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932430748
EAN / GTIN 4002395384099
Gyártó száma 4932430748
L-szám L00800 4675

Leírás

Leírás:

  • Flexibilis rendszer: a lehetséges kombinációk széles skáláját kínálja marószerszámok vagy keményfémhegyes szerszámok használatakor
  • Az akár 3 hosszabbító használata ajánlott
  • Költségtakarékos: Az alkalmazásspecifikus kombinációs lehetőségek könnyen összeállíthatók és gyorsan felszerelhetők a könnyen levehető kerek menetnek köszönhetően
  • 8 kg-ig alkalmas forgókalapácsokhoz
  • Fúrófejek Vario-rendszerként is kaphatók (menettel)
  • Vasbetonhoz nem alkalmas

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max szegecs / kúp - 1 db