SDS-Max Vario závitový trn/kužel-1ks

Artiklové číslo: 4932430748
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4932430748
EAN / GTIN 4002395384099
Číslo výrobce 4932430748
L-číslo L00800 4675
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Flexibilní systém: nabízí různé možnosti kombinací při použití frézovacích bitů nebo jádrových bitů s tvrdokovovými břity
  • Doporučuje se použití až 3 nástavců.Úspora nákladů: díky snadno odnímatelnému kruhovému závitu lze snadno sestavit a rychle smontovat kombinace specifické pro dané použití.Vhodné pro vrtací kladiva do 8 kg.Vrtáky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)Nevhodné pro železobeton

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Kolík / kužel - 1 ks