SDS-MAX vario-boorbit met schroefdraad

Artikelnummer: 4932430748
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
Artikelnummer 4932430748
EAN/GTIN 4002395384099
Nummer fabrikant 4932430748
L-nummer L00800 4675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel systeem: biedt een veelvoud aan mogelijke combinaties bij het gebruik van freesboren of hardmetalen boren
  • Het gebruik van maximaal 3 verlengstukken wordt aanbevolen Kostenbesparend: toepassingsspecifieke combinatiemogelijkheden kunnen eenvoudig worden samengesteld en snel worden gemonteerd dankzij de eenvoudig afneembare ronde schroefdraad Geschikt voor boorhamers tot 8 kg Boren ook verkrijgbaar als Vario systeem (met schroefdraad) Niet geschikt voor gewapend beton

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Max Stud / Taper - 1 pc