• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca vario de perno roscado SDS-MAX

Número de artículo: 4932430748
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
Número de artículo 4932430748
EAN / GTIN 4002395384099
Número del fabricante 4932430748
Número L L00800 4675

Descripción

Descripción:

  • Sistema flexible: podemos aumentar la longitud, acoplando extensiones y combinando con coronas y/o brocas rompedoras
  • Recomendamos como máximo 3 extensiones
  • Ahorro: con las mismas extensiones, tan solo necesitamos cambiar las brocas o coronas
  • Recomendadas para martillos de más de 8kg
  • Cabeza rompedora Vario, suministrada con tornillo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Stud / Taper - 1 ud