Lupa luminosa manual Tech-Line INDUKTION, Ampliación (múltiplo): 8

Número de artículo: 490822 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Duración de funcionamiento 7 h
Tiempo de carga por batería 3 h
Carga inalámbrica sí
Serie Tech-Line INDUKTION
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Bombillas Módulo LED
Temperatura de color 4.500 K
Diámetro de la lente 30 mm
Tipo de producto Lupa manual con luz
Tipo de lente Aplanático/a
Ampliación (múltiplo) 8
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 490822 8
EAN / GTIN 4015478114988
Número del fabricante 099842-1
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lupa luminosa manual con técnica innovadora de carga por inducción para la carga continua y sostenida con un uso duradero. Tiempo de carga aprox. 3 horas, duración aprox.7 horas. Lente de vidrio de silicato resistente a los arañazos con nitidez en profundidad muy alta y e imagen exenta de distorsión. Luz de gran contraste y homogénea por adaptación en dos fases de la intensidad de la luz. Tacto agradable gracias al diseño ergonómico con zona de mango Soft-Touch de agarre firme. LED de larga vida útil con color 4500 K (blanco neutro). Pintura de 2 componentes, que la hace más resistente a los arañazos, el sudor, los productos químicos y los solventes.
Lente de vidrio de silicato aplanética

Volumen de suministro:

Incluye placa cargadora de inducción, fuente de alimentación, bolsita de microfibra para guardar y limpiar.