Lupă manuală cu iluminare cu INDUCŢIE Tech-Line, Grosisment (× ori): 8

Cod articol.: 490822 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosisment (× ori) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Durată de funcţionare 7 h
Timp de încărcare per acumulator 3 h
Încărcare fără cablu da
Serie Tech-Line INDUKTION
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Corpuri de iluminat Modul LED
Temperatură de culoare 4.500 K
Diametru lentilă 30 mm
Tip produs Lupă manuală cu iluminare
Tip de lentilă Aplanatic
Grosisment (× ori) 8
Formă lentilă rotund
Material lentilă Sticlă de silicaţi
Material dulie Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 490822 8
EAN / GTIN 4015478114988
Număr producător 099842-1
Producător/responsabil A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descriere

Execuţie:

Lupă manuală cu tehnică inovativă de încărcare inductivă pentru încărcare continuă şi durabilă, în scopul unei utilizări permanente. Timp de încărcare cca 3 ore, timp de exploatare cca 7 ore. Lentilă din sticlă de silicat, rezistentă la zgârieturi, cu claritate ridicată şi cu imagine nedistorsionată. Lumină omogenă şi de contrast ridicat prin ajustarea în două trepte a intensităţii luminoase. Senzaţie plăcută datorită designului ergonomic, cu zonă de prindere Soft-Touch. LED-uri SMD durabile cu culoare a luminii (alb neutru) şi temperatură de 4500 K. Vopsea cu 2 componente, mai rezistent la zgârieturi, la transpirație, la substanțe chimice și solvenți.
Lentilă aplanatică din sticlă de silicat

Livrare:

Inclusiv pad de încărcare, adaptor, săculeţ din microfibră pentru depozitare şi curăţare.