{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Čas delovanja | 7 h | |
| Čas polnjenja posameznega akumulatorja | 3 h | |
| Brezžično polnjenje | da | |
| Serija | Tech-Line INDUKTION | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Sijalke | lED modul | |
| Barvna temperatura | 4.500 K | |
| Premer leče | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | ročna lupa s svetilko | |
| Vrsta leče | aplanatični | |
| Povečava (x-krat) | 8 | |
| Oblika leče | okroglo | |
| Material leče | silikatno steklo | |
| Material okvirja | Umetna masa |
| Številka izdelka | 490822 8 | |
| EAN/GTIN | 4015478114988 | |
| Številka proizvajalca | 099842-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de |