Handloep met verlichting Tech-Line INDUKTION 8

Artikelnummer: 490822 8
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tech-Line INDUKTION
Lens-⌀ 30 mm
Vergroting (x-voudig) 8
Kleurtemperatuur 4500 K
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Handloep met verlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490822 8
EAN/GTIN 4015478114988

Omschrijving

Uitvoering:

Handloep met verlichting, met innovatieve inductielaadtechniek voor continu en duurzaam laden voor langdurig gebruik. Laadtijd ca. 3 uur, standtijd ca. 7 uur. Krasvaste lens van silicaatglas met zeer hoge dieptescherpte en vertekeningsvrij beeld. Contrastrijk en homogeen licht door aanpassing van de lichtintensiteit op twee niveaus. Prettig aanvoelend dankzij ergonomisch design met stroeve Soft-Touch-gripzone. SMD-leds met lange levensduur, lichtkleur 4500 K (neutraalwit).
Aplanatische lens van silicaatglas

Levering:

Inclusief inductielaad-pad, netadapter, microvezelzakje voor opbergen en reinigen.