{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcelle | |
| International konstruktionsstørrelse | CR2032 | |
| Nominel spænding | 3 V | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| gengenopladelig | nej | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Serie | Multi-check-gevindlærer | |
| Længde | 181 mm | |
| Længde (samlet) | 233 mm | |
| Diameter | 28 mm | |
| Vægt | 250 g | |
| Produkttype | Tolerancedorn |
| Artikelnummer | 486511 2-10 | |
| EAN/GTIN | 4046122634446 | |
| Producentnummer | 229743 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |