DSD-EF 28.71-29.99-FT Capete de găurire adâncă cu un singur tub cu filet exterior cu 4 caneluri pentru plăcuțe indexabile Trigon

Cod articol: 4856687
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4856687
EAN / GTIN 7291075424485
Număr producător 4856687
L-Număr L24020 675

Descriere

Descriere:

  • Corp de burghiu cu WSP
  • Lungime totală (OAL): 79,57 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.5 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I8
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 31 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 28.71 mm
  • Lungime totala (OAL): 79.57 mm

Produse potrivite

Inserţii