DSD-EF 28.71-29.99-FT Egycsöves mélyfuratú fúrófejek 4 fogazású külső menettel Trigon indexelhető betétekhez

Cikkszám: 4856687
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856687
EAN / GTIN 7291075424485
Gyártó száma 4856687
L-szám L24020 675

Leírás

Leírás:

  • Fúrótest WSP-vel
  • Általános hosszúság (OAL): 79,57 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 23.5 mm
  • csatlakozási menet méret (Ts): TS-I8
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 31 mm
  • szerszám átméro Minimum (DCN): 28.71 mm
  • teljes hossz (OAL): 79.57 mm

Megfelelő termékek

Betétek