.4 hp vinkelsliber med 7 graders forskydning

Art.-nr.: 48207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48207
EAN/GTIN 0616026482074
Producentnummer 48207
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spindlen i ét stykke holder alle roterende komponenter på samme centerlinie, hvilket mindsker afvigelsen og dermed sænker vibrationsniveauet, hvilket giver øget komfort for operatøren.
  • Leveres med både 1/4″- og 6 mm-spændetangindsatser.
  • De højeste hestekræfter og drejningsmomenter blandt alle lignende konkurrerende produkter.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 30000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 97 mm
  • Længde (mm): 226 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg