Polizor cu matriță cu decalaj de 7 grade, de 0,4 hp

Cod articol.: 48207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 48207
EAN / GTIN 0616026482074
Număr producător 48207
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Axul monobloc menține toate componentele rotative pe aceeași linie centrală, reducând astfel excentricitatea, ceea ce înseamnă niveluri mai scăzute de vibrații și un confort sporit pentru operator.
  • Include atât inserții pentru mandrine de 1/4″, cât și de 6 mm.
  • Cele mai ridicate valori ale puterii și cuplului dintre toate produsele similare de pe piață.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 30000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 97 mm
  • Lungime (mm): 226 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate