Meuleuse d’angle de 0,4 hp à déport de 7 degrés

Réf.: 48207
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 48207
EAN / GTIN 0616026482074
Réf. fabricant 48207
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La broche monobloc maintient tous les composants rotatifs sur un même axe, ce qui réduit le faux-rond et se traduit par une diminution des vibrations, pour un confort accru de l’opérateur.
  • Comprend des inserts de pince de serrage de 1/4″ et de 6 mm.
  • Puissance et couple les plus élevés parmi tous les produits concurrents similaires.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 30000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 97 mm
  • Longueur (mm): 226 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg