.4 hp, kotna brusilka z 7-stopinjskim odklonom

Št. art.: 48207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48207
EAN/GTIN 0616026482074
Številka proizvajalca 48207
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Enodelno vreteno ohranja vse vrteče se komponente na isti osi, kar zmanjšuje ekscentričnost, kar pomeni nižjo raven vibracij in s tem večje udobje za operaterja.
  • Vključuje vstavke za vpenjalne klešče v velikostih 1/4″ in 6 mm.
  • Najvišja vrednost moči in navora med vsemi podobnimi konkurenčnimi izdelki.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 30000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 97 mm
  • Dolžina (mm): 226 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost