Amoladora de matriz con desplazamiento de 7 grados, de 0,4 hp

Número de artículo: 48207
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 48207
EAN / GTIN 0616026482074
Número del fabricante 48207
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El husillo de una sola pieza mantiene todos los componentes giratorios en la misma línea central, lo que reduce la excentricidad y, por lo tanto, disminuye los niveles de vibración, lo que se traduce en una mayor comodidad para el operario.
  • Incluye insertos de pinza tanto de 1/4″ como de 6 mm.
  • Los niveles de potencia y par motor más altos de todos los productos similares de la competencia.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 30000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 97 mm
  • Longitud (mm): 226 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg