• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

VDI60 AV-D40-JHP VDI-holdere til Whisperline-borestænger

Art.-nr.: 4728848
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4728848
EAN/GTIN 7291075426700
Producentnummer 4728848
L-nummer L23990 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, holderdiameter, emneside (DCONWS) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 73 mm
  • Kropslængde (LB) 152 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 160 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Bundtets diameter (DF) 123 mm
  • Samlet højde (OAH) 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 276 mm
  • Skaftets længde (LS) 94 mm