VDI60 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4728848
EAN / GTIN 7291075426700
Réf. fabricant 4728848
Article hors catalogue L23990 1841

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 73 mm
  • Longueur corps (LB) 152 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 160 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Diamètre collerette (DF) 123 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 276 mm
  • Longueur attachement (LS) 94 mm