VDI60 AV-D40-JHP VDI-držala za nože za notranje struženje Whisperline

Št. art.: 4728848
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4728848
EAN/GTIN 7291075426700
Številka proizvajalca 4728848
L-število L23990 1841

Opis

Opis:

Hitro zamenljiva držala, premer držala na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 73 mm
  • Dolžina telesa (LB) 152 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 160 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Premer snopa (DF) 123 mm
  • Skupna višina (OAH) 85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 276 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 94 mm