VDI60 AV-D40-JHP Suport VDI pentru bară de strunjire Whisperline

Cod articol.: 4728848
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4728848
EAN / GTIN 7291075426700
Număr producător 4728848
L-Număr L23990 1841

Descriere

Descriere:

Suport VDI pentru bară de strunjire Whisperline

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 73 mm
  • Lungimea corpului (LB): 152 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 160 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 123 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 85 mm
  • Lungime totală (OAL): 276 mm
  • Lungimea cozii (LS): 94 mm