Laserski daljinomjer 60 m

Artikl br.: 465540 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Točnost mjerenja ±1,5 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Doseg 60 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
dinamično mjerenje da
Memorija za izmjerene vrijednosti 20
akustička potvrda mjerenja da
Automatsko isključivanje 3 min
Opskrba energijom 2× 081551 LR3
Vijek trajanja baterije (mjerenja) 4.000
Duljina 110 mm
širina 46 mm
Visina 28 mm
Težina 100 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465540 60
EAN / GTIN 4045197838728

Opis

Izvedba:

Cjenovno pristupačan laserski daljinomjer za brzo i jednostavno izvršavanje standardnih zadataka mjerenja. Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište. Soft-Touch tipkovnica sa samoobjašnjivim simbolima. LCD zaslon s mogućnošću uključivanja pozadinskog osvjetljenja. Grafički simboli na zaslonu pomažu korisniku kod mjerenja. Laserski razred 2.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Točnost:

Odstupanje ±1,5 mm na 10 m mjerne udaljenosti kod optimalnih uvjeta.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× baterije br. 081551 LR3, torbicu za pojas i trakicu za nošenje oko ruke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi