{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Precisão de medição | ±1,5 mm | |
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
| Alcance | 60 m | |
| Adição/subtração | sim | |
| Medição mínima/máxima | sim | |
| Cálculo de áreas e volumes | sim | |
| medição indireta (Pitágoras) | sim | |
| medição dinâmica | sim | |
| Memória dos valores de medição | 20 | |
| confirmação acústica da medição | sim | |
| Desconexão automática | 3 min | |
| Alimentação elétrica | 2× 081551 LR3 | |
| Autonomia da bateria (medições) | 4.000 | |
| Comprimento | 110 mm | |
| Largura | 46 mm | |
| Altura | 28 mm | |
| Peso | 100 g | |
| Tipo de produto | Distanciómetro |
| Número do artigo | 465540 60 | |
| EAN/GTIN | 4045197838728 | |
| Número do fabricante | 465540 60 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |