Laserový měřič vzdáleností, Dosah: 60m

Artiklové číslo: 465540 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Dosah (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Obal brašna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka 110 mm
Šířka 46 mm
Výška 28 mm
Dosah 60 m
Třída laseru dle normy IEC 825-1 2
Přesnost měření ± podle ISO 16331-1 1,5 mm
Hmotnost 100 g
Automatika vypínání 3 min
Životnost baterie (počet měření) 4 000 ks
Rozhraní Připojení aplikace; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Podsvícení displeje ano
Se závitem ne
Multifunkční koncovka ne
Akustické potvrzování měření ano
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy ano
Výpočet objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Dynamické měření ano
Vyvolání posledních měření ano
Paměť posledních měření 20 ks
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465540 60
EAN / GTIN 4045197838728
Číslo výrobce 465540 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cenově výhodný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro rychlé a snadné provádění standarních měření. Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť. Dotyková klávesnice se samovysvětlujícími symboly. LCD displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Grafické symboly na displeji podporují uživatele při měřicích procesech. Třída laseru 2.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Přesnost:

Odchylka ±1,5 mm na měřeném úseku 10 m při optimálních podmínkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 × baterií č. 081551 LR3, brašny na opasek a poutka na ruku.