Båndmål med automatisk stop TopConve, Båndlængde: 5m

Art.-nr.: 462250 5
Pris pr. 1 styk (DKK 19,89 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 378,45 DKK /stk.
  • 253,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopConve
Producentbetegnelse Rollbandmaß TopConve
Farve blå
Skalering millimeter
Fejlgrænse 1,3 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 5 m
Båndbredde 13 mm
Båndfarve grøn; gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 73 mm
Hus/ramme, bredde 22 mm
Hus/ramme, højde 68 mm
Hus/ramme, farve blå
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 73 mm
Totalbredde 22 mm
Samlet højde 68 mm
Med visningsvindue ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips nej
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462250 5
EAN/GTIN 4975364029126
Producentnummer TOP50MY
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

  • Automatisk stop (= fiksering) ved udtrækning.
  • Båndets returløb aktiveres ved at trykke på en knap.
  • Flytbar endekrog, der kan forskydes.
  • Gult målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.