Rolbandmaat met automatische bandblokkering TopConve 5 m

Artikelnummer: 462250 5
(2,78 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 5 m
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 73 mm
Behuizing breedte 22 mm
Behuizing hoogte 68 mm
Maximale afwijking 1,3 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462250 5
EAN/GTIN 4975364029126

Omschrijving

Uitvoering:

  • Automatische bandblokkering (= fixering) bij het uittrekken.
  • Bandterugloop door middel van druk op de knop.
  • Verschuifbare glij-eindhaak.
  • Meetband geel, zwart/rood bedrukt, met acrylcoating voor hoge slijtvastheid.