{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 5 m | |
Šírka pásu | 13 mm | |
Puzdro Dĺžka | 73 mm | |
Puzdro Šírka | 22 mm | |
Výška puzdra | 68 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 1,3 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462250 5 | |
EAN/GTIN | 4975364029126 |