Mérőszalag automatikus szalagzárral TopConve 5 m

Cikkszám: 462250 5
(2,84 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 73 mm
Ház szélessége 22 mm
Ház magassága 68 mm
Hibahatár 1,3 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462250 5
EAN / GTIN 4975364029126

Leírás

Kivitel:

  • Automatikus szalagzár (= rögzítés) kihúzásnál.
  • A szalagbehúzás gombnyomással történik.
  • Eltolható csúszó-véghorog.
  • Sárga mérőszalag fekete/piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóságért.