Rullmåtband med automatisk bandlåsning TopConve 5 m

Art-nr: 462250 5
(SEK 35,75 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 411,49 SEK /st.
på begäran
I lager
290 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 5 m
bandbredd 13 mm
husets längd 73 mm
husets bredd 22 mm
husets höjd 68 mm
felgräns 1,3 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462250 5
EAN/GTIN 4975364029126

Benämning

Utförande:

  • automatisk bandlåsning när bandet dras ut
  • Återgång vid knapptryckning.
  • Rörlig ändhake.
  • Svart/röd tryckning på gult måttband, akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet.