Cinta métrica enrollable con bloqueo de cinta automático TopConve, Longitud de cinta: 5m

Número de artículo: 462250 5
Precio por 1 unidad (3,12 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 39,78 € /piezas
a petición
En stock
316 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopConve
Denominación del fabricante Rollbandmaß TopConve
Color azul
Graduación milímetros
Margen de error 1,3 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 13 mm
Color de la cinta amarillo; verde
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 73 mm
Anchura carcasa / bastidor 22 mm
Altura carcasa / bastidor 68 mm
Color carcasa / bastidor azul
Material Acero; plástico
Longitud total 73 mm
Anchura total 22 mm
Altura total 68 mm
Con ventana sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón no
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462250 5
EAN / GTIN 4975364029126
Número del fabricante TOP50MY
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

  • Bloqueo de cinta automático (= fijación) al extraer.
  • El retorno de cinta se activa pulsando un botón.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.