Båndmål med automatisk stop TopConve, Båndlængde: 2m

Art.-nr.: 462250 2
Pris pr. 1 styk (DKK 26,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopConve
Producentbetegnelse Rollbandmaß TopConve
Farve gul; sort
Skalering millimeter
Fejlgrænse 0,7 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 2 m
Båndbredde 13 mm
Båndfarve grøn; gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 52 mm
Hus/ramme, bredde 22 mm
Hus/ramme, højde 49 mm
Hus/ramme, farve gul; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 52 mm
Totalbredde 22 mm
Samlet højde 49 mm
Med visningsvindue nej
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips nej
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462250 2
EAN/GTIN 4975364029102
Producentnummer TOP20MY
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

  • Automatisk stop (= fiksering) ved udtrækning.
  • Båndets returløb aktiveres ved at trykke på en knap.
  • Flytbar endekrog, der kan forskydes.
  • Gult målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.